Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche EMN 60-20-502

  • ERIKS:12981115
Image 1
Ajouter à la liste

926,31 €/ Unitéhors TVA

1 120,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN L
Diamètre intérieur
60 mm
Dimension de filetage
M 60x4
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
d6
225 mm
dk
80 mm
G
M 60x4 mm
I1
140 mm
I2
292.5 mm
I7
70 mm