518,37 €/ Unitéhors TVA
627,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EMN L |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Dimension de filetage | M 45x3 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 7 ° |
B | 32 mm |
C1 | 25 mm |
d | 45 mm |
d1 | 50 mm |
d2 | 102 mm |
d6 | 165 mm |
dk | 60 mm |
G | M 45x3 mm |
I1 | 100 mm |
I2 | 216 mm |
I7 | 50 mm |