Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche EMN 35-20-502

  • ERIKS:12981099
Image 1
Ajouter à la liste

251,22 €/ Unitéhors TVA

303,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN L
Diamètre intérieur
35 mm
Dimension de filetage
M 36x3
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d6
140 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
I1
92 mm
I2
181 mm
I7
38 mm