Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche EMN 30-20-502

  • ERIKS:12981095
Image 1
Ajouter à la liste

149,23 €/ Unitéhors TVA

180,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN L
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
7 °
B
22 mm
C1
18 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
70 mm
d6
110 mm
dk
40.7 mm
G
M 30x2 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm