Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche EMN 25-20-502

  • ERIKS:12981091
Image 1
Ajouter à la liste

106,72 €/ Unitéhors TVA

129,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN L
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
9 °
B
20 mm
C1
16 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
62 mm
d6
94 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
I1
57 mm
I2
125 mm
I7
32 mm