Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche EMN 17-20-502

  • ERIKS:12981083
Image 1
Ajouter à la liste

67,69 €/ Unitéhors TVA

81,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN L
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
10 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
44 mm
d6
69 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
I1
40 mm
I2
91 mm
I7
23 mm