56,71 €/ Unitéhors TVA
68,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EMN L |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Dimension de filetage | M 14 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18 mm |
d2 | 38 mm |
d6 | 63 mm |
dk | 22 mm |
G | M 14 mm |
I1 | 36 mm |
I2 | 82 mm |
I7 | 18 mm |