Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche EMN 10-20-502

  • ERIKS:12981075
Image 1
Ajouter à la liste

34,65 €/ Unitéhors TVA

41,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN L
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
12 °
B
9 mm
C1
6 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
28 mm
d6
48 mm
dk
16 mm
G
M10 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm