Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche EMN 08-20-502

  • ERIKS:12981073
Image 1
Ajouter à la liste

31,42 €/ Unitéhors TVA

38,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN L
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
15 °
B
8 mm
C1
5 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
23 mm
d6
42 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
I1
25 mm
I2
53.5 mm
I7
12 mm