12,61 €/ Unitéhors TVA
15,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSAL |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 11 ° |
B | 10 mm |
C1 | 8 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 34 mm |
dk | 18 mm |
G | M 12 mm |
h | 54 mm |
I1 | 28 mm |
I2 | 71 mm |
I7 | 17 mm |