9,56 €/ Unitéhors TVA
11,57 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSAL |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Dimension de filetage | M 6 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 13 ° |
B | 6 mm |
C1 | 4.4 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 21 mm |
dk | 10 mm |
G | M 6 mm |
h | 36 mm |
I1 | 18 mm |
I2 | 46.5 mm |
I7 | 11 mm |