643,92 €/ Unitéhors TVA
779,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EMN-2RS L |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Dimension de filetage | M 45x3 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
a | 6 ° |
B | 35 mm |
C1 | 28 mm |
d | 50 mm |
d1 | 55 mm |
d2 | 112 mm |
d6 | 185 mm |
dk | 66 mm |
G | M 45x3 mm |
I1 | 110 mm |
I2 | 241 mm |
I7 | 60 mm |