Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche Avec joint d'étenchéité EMN 20-30-502

  • ERIKS:12981089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,16 €/ Unitéhors TVA

96,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN-2RS L
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
10 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
51 mm
d6
78 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
I1
47 mm
I2
103.5 mm
I7
25 mm