Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche Avec joint d'étenchéité DSAL 50 ES-2RS

  • ERIKS:12980853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,14 €/ Unitéhors TVA

222,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSAL..ES-2RS
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 45x3
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
6 °
B
35 mm
C1
30 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h
185 mm
I1
107 mm
I2
241 mm
I7
56 mm