Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche Avec joint d'étenchéité DSAL 30 ES-2RS

  • ERIKS:12980844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,84 €/ Unitéhors TVA

79,67 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSAL..ES-2RS
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
6 °
B
22 mm
C1
19 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
73 mm
dk
40 mm
G
M 30x2 mm
h
110 mm
I1
65 mm
I2
146.5 mm
I7
37 mm