Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche Avec joint d'étenchéité DSAL 15 ES-2RS

  • ERIKS:12980831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,69 €/ Unitéhors TVA

27,45 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSAL..ES-2RS
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
8 °
B
12 mm
C1
10 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
40 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h
63 mm
I1
34 mm
I2
33 mm
I7
20 mm