926,31 €/ Unitéhors TVA
1 120,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EMN |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Dimension de filetage | M 60x4 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 44 mm |
C1 | 36 mm |
d | 60 mm |
d1 | 66 mm |
d2 | 135 mm |
d6 | 225 mm |
dk | 80 mm |
G | M 60x4 mm |
I1 | 140 mm |
I2 | 292.5 mm |
I7 | 70 mm |