Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite EMN 50-20-501

  • ERIKS:12981110
Image 1
Ajouter à la liste

628,09 €/ Unitéhors TVA

759,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 52x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d6
195 mm
dk
66 mm
G
M 52x3 mm
I1
120 mm
I2
251 mm
I7
60 mm