392,47 €/ Unitéhors TVA
474,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EMN |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Dimension de filetage | M 42x3 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 7 ° |
B | 28 mm |
C1 | 22 mm |
d | 40 mm |
d1 | 45 mm |
d2 | 92 mm |
d6 | 145 mm |
dk | 53 mm |
G | M 42x3 mm |
I1 | 94 mm |
I2 | 191 mm |
I7 | 42 mm |