78,43 €/ Unitéhors TVA
94,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EMN |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 10 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 51 mm |
d6 | 78 mm |
dk | 29 mm |
G | M 20x1.5 mm |
I1 | 47 mm |
I2 | 103.5 mm |
I7 | 25 mm |