Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite EMN 15-20-501

  • ERIKS:12981078
Image 1
Ajouter à la liste

56,71 €/ Unitéhors TVA

68,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
8 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
38 mm
d6
63 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
I1
36 mm
I2
82 mm
I7
18 mm