Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite DSA 10 E

  • ERIKS:12980785
Image 1
Ajouter à la liste

11,09 €/ Unitéhors TVA

13,42 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSA
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
12 °
B
9 mm
C1
7 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
29 mm
dk
16 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
26 mm
I2
62.5 mm
I7
15 mm