Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité EMN 60-31-501

  • ERIKS:12981241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

941,91 €/ Unitéhors TVA

1 139,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN-2RS
Diamètre intérieur
60 mm
Dimension de filetage
M 52x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
6 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
d6
210 mm
dk
80 mm
G
M 52x3 mm
I1
125 mm
I2
277.5 mm
I7
70 mm