Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité EMN 50-31-501

  • ERIKS:12981237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

643,92 €/ Unitéhors TVA

779,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN-2RS
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 45x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
6 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d6
185 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
I1
110 mm
I2
241 mm
I7
60 mm