Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité EMN 40-30-501

  • ERIKS:12981104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

400,44 €/ Unitéhors TVA

484,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EMN-2RS
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 42x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d6
145 mm
dk
53 mm
G
M 42x3 mm
I1
94 mm
I2
191 mm
I7
42 mm