19,06 €/ Unitéhors TVA
23,06 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSA..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Dimension de filetage | M 14 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C1 | 10 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18 mm |
d2 | 40 mm |
dk | 22 mm |
G | M 14 mm |
h | 63 mm |
I1 | 34 mm |
I2 | 83 mm |
I7 | 20 mm |