Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Robinet à boisseau sphérique Série: VKD ABS/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN16 Manchon à coller 40mm DN32

  • ERIKS:10055110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,30 €/ Unitéhors TVA

92,32 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
VKD
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
ABS
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
94 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ABS
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
ABS
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
70 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec drainage
Non