49,56 €/ Unitéhors TVA
59,97 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | VKD |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | ABS |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 77 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ABS |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | ABS |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | EPDM |
Matière du joint de corps | EPDM |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 70 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Avec drainage | Non |