Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Réduction simple ABS PN10 32-16mm 11.109.417

  • ERIKS:10045982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,61 €/ Unitéhors TVA

4,37 €TVA incluse

275 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.109
Forme
Anneau de réduction
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C