28,14 €/ Unitéhors TVA
34,05 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 11.109 |
Forme | Anneau de réduction |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 63 mm |
Raccord | Embout à coller |
Raccord 2 | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |