55,02 €/ Unitéhors TVA
66,57 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 124 |
Forme | En T de réduction |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Angle du coude | 90 ° |
Raccord 2 matériel | ABS |
Raccord 3 matériel | ABS |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 70 °C |