Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Réduction ABS PN10 32/25mm x 1" 11.153.337

  • ERIKS:10047201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,19 €/ Unitéhors TVA

9,91 €TVA incluse

416 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
153
Forme
Adapteur femelle
Matériau
ABS
Diamètre intérieur raccord
25 mm
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C