6,20 €/ Unitéhors TVA
7,50 €TVA incluse
98 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 153 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | ABS |
Diamètre intérieur raccord | 20 mm |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur nominale 2 | 3/4" |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Raccord 2 | Filetage intérieur (BSPT) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |