Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Raccord-union ABS PN10 32/25mm x 1" 11.151.337

  • ERIKS:10047189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,25 €/ Unitéhors TVA

6,35 €TVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
151
Forme
Mamelon
Matériau
ABS
Diamètre intérieur raccord
25 mm
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C