4,55 €/ Unitéhors TVA
5,51 €TVA incluse
285 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 151 |
Forme | Mamelon |
Matériau | ABS |
Diamètre intérieur raccord | 20 mm |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |