Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Raccord de tuyau de pression ABS PN10 32x30mm 11.158.308

  • ERIKS:10045340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,25 €/ Unitéhors TVA

6,35 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.158
Forme
Raccord pour flexible
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
30 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Raccord pour flexible
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C