6,69 €/ Unitéhors TVA
8,09 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 01.157 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | ABS |
Diamètre nominale | 1/2" |
Raccord 2 diamètre extérieur | 14 mm |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |