74,55 €/ Unitéhors TVA
90,21 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 11.223 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur nominale 2 | 2" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Raccord 2 matériel | Laiton |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |