Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Raccord 3-pièces ABS 11.222.309 40x1.1/4"F

  • ERIKS:13364746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,81 €/ Unitéhors TVA

57,85 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.222
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Raccord 2 matériel
Laiton
Pression de service max. à 20 °C
10 bar