Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Raccord 3-pièces ABS 11.222.306 20x1/2"F

  • ERIKS:13364743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,40 €/ Unitéhors TVA

18,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.222
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Raccord 2 matériel
Laiton
Pression de service max. à 20 °C
10 bar