Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Pièce en Té 90° Série: 122 ABS PN10 Manchon à coller 75mm

  • ERIKS:10046410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,06 €/ Unitéhors TVA

47,26 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
122
Forme
En T
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
ABS
Raccord 3 matériel
ABS
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
70 °C