Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Pièce en Té 90° Série: 122 ABS PN10 Manchon à coller 63mm

  • ERIKS:10046409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,33 €/ Unitéhors TVA

27,02 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
122
Forme
En T
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
ABS
Raccord 3 matériel
ABS
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
70 °C