Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Pièce en Té 45° Série: 418 ABS PN10 Manchon à coller 50mm

  • ERIKS:10046294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,14 €/ Unitéhors TVA

34,05 €TVA incluse

333 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
418
Forme
En T
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
45 °
Raccord 2 matériel
ABS
Raccord 3 matériel
ABS
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
70 °C