Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Manchon réduit ABS PN10 32/25-20mm 11.114.415

  • ERIKS:10046568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,57 €/ Unitéhors TVA

4,32 €TVA incluse

219 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.114
Forme
Raccord de réduction
Matériau
ABS
Diamètre intérieur raccord
25 mm
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C