Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Manchon réduit ABS PN10 25/20-16mm 11.114.412

  • ERIKS:10046567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
11.114
Forme
Raccord de réduction
Matériau
ABS
Diamètre intérieur raccord
20 mm
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C