115,50 €/ Unitéhors TVA
139,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 11.114 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | ABS |
Diamètre intérieur raccord | 140 mm |
Raccord diamètre extérieur | 160 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 125 mm |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Raccord 2 | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |