Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Mamelon filetée ABS PN10 3/4" x 1/2" 11.113.122

  • ERIKS:10042066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,62 €/ Unitéhors TVA

8,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
01.113
Forme
Anneau de réduction
Matériau
ABS
Diamètre nominale
3/4"
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C