7,91 €/ Unitéhors TVA
9,57 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Série | 01.113 |
Forme | Anneau de réduction |
Matériau | ABS |
Diamètre nominale | 1" |
Largeur nominale 2 | 3/4" |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 60 °C |