1,83 €/ Unitéhors TVA
2,21 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURAPIPE |
Forme | Raccord double |
Matériau | PP |
Diamètre nominale | 1/2" |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
E | 11.5 mm |
G | 23.5 mm |
J | 19 mm |
L | 31.5 mm |