Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Mamelon double ABS PN10 2" 11.106.107

  • ERIKS:10042080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,00 €/ Unitéhors TVA

16,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURAPIPE
Série
01.106
Forme
Raccord double
Matériau
ABS
Diamètre nominale
2"
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
60 °C